Startseite

PALAZZOLI - PAL265404 CAM-SZ INT FONDO QUADRO 4X40A FR EMEEEE - 265404

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL265404 CAM-SZ INT FONDO QUADRO 4X40A FR EMEEEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ein-/Ausschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP65

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

836 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950028351

Artikelnummer

PAL265404

Herstellernummer

265404

Hersteller

PAL

Ausführung:

Ein-/Ausschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

4

Bemessungsdauerstrom Iu:

40 A

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

CAM-SZ Interruttore sezionatore da armadio, 4x40A full rated, con bloccoporta, manopola rossa e targhetta gialla - IP65

Ein PALAZZOLI Produkt

Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie