PALAZZOLI - PAL265324 CAM-SZ INT FONDO QUADRO 4X32A EME - 265324
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Ein-/Ausschalter
Mit Nullstellung - ja
Polzahl - 4
Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A
Schutzart (IP), frontseitig - IP65
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
174 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950015184
Artikelnummer
PAL265324
Herstellernummer
265324
Hersteller
PAL
Ausführung:
Ein-/Ausschalter
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
4
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ein PALAZZOLI Produkt
Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie


