Startseite

PALAZZOLI - PAL265323 CAM-SZ INT FONDO QUADRO 3X32A EME - 265323

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL265323 CAM-SZ INT FONDO QUADRO 3X32A EME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP65

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950015177

Artikelnummer

PAL265323

Herstellernummer

265323

Hersteller

PAL

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

INTERRUTTORE SEZIONATORE 3X32A CON BLOCCOPORTA DI EMERGENZA MANOPOLA ROSSA TARGHETTA GIALLA SCHEMA CAM 2 IP65