Startseite

PALAZZOLI - PAL265253 CAM-SZ INT FONDO QUADRO 3X25A EME - 265253

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL265253 CAM-SZ INT FONDO QUADRO 3X25A EME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP65

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950028320

Artikelnummer

PAL265253

Herstellernummer

265253

Hersteller

PAL

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

25 A

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

INTERRUTTORE SEZIONATORE 3X25A DA ARMADIO CON BLOCCOPORTA DI EMERGENZA MANOPOLA ROSSA TARGHETTA GIALLA IP65