PALAZZOLI - PAL237163 CAM-ST INT DEV RETRO 3X16A 67X67 SC 10 - 237163
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A
Schutzart (IP), frontseitig - IP20
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950018642
Artikelnummer
PAL237163
Herstellernummer
237163
Hersteller
PAL
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
DEVIATORE 3X16A DA RETROQUADRO FINITURA 67X67 SCHEMA CAM 10 FRONTALE IP20 MORSETTI IP20


