PALAZZOLI - PAL237162 CAM-ST INT DEV RETRO 2X16A 67X67 SC 9 - 237162
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 2
Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A
Schutzart (IP), frontseitig - IP20
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950018635
Artikelnummer
PAL237162
Herstellernummer
237162
Hersteller
PAL
Polzahl:
2
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
DEVIATORE 2X16A DA RETROQUADRO FINITURA 67X67 SCHEMA CAM 9 FRONTALE IP20 MORSETTI IP20


