PALAZZOLI - PAL236123 CAM-ST INT DEV RETRO 3X12A 48X48 SC 10 - 236123
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 12 A
Schutzart (IP), frontseitig - IP20
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950018499
Artikelnummer
PAL236123
Herstellernummer
236123
Hersteller
PAL
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
12 A
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
DEVIATORE 3X12A DA RETROQUADRO FINITURA 48X48 SCHEMA CAM 10 FRONTALE IP20 MORSETTI IP20


