Startseite

PALAZZOLI - PAL223633 CAM-ST INT INV RETRO 3X63A 67X67 SC 12 - 223633

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Wendeschalter

  • Polzahl - 3

  • Mit Nullstellung - ja

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 22 kW

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

743 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950018192

Artikelnummer

PAL223633

Herstellernummer

223633

Hersteller

PAL

Ausführung:

Wendeschalter

Polzahl:

3

Mit Nullstellung:

ja

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

22 kW

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Geeignet für Frontmontage:

ja

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

INVERTITORE 3X63A DA RETROQUADRO FINITURA 67X67 SCHEMA CAM 12 FRONTALE IP20 MORSETTI IP20