Startseite

PALAZZOLI - PAL221123 CAM-ST INT INV RETRO 3X12A 48X48 SC 12 - 221123

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Wendeschalter

  • Polzahl - 3

  • Mit Nullstellung - ja

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 12 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4.5 kW

Packung

  • 1 ST

Produktserien

CAM-ST

EAN

8014950018093

Artikelnummer

PAL221123

Herstellernummer

221123

Hersteller

PAL

Ausführung:

Wendeschalter

Polzahl:

3

Mit Nullstellung:

ja

Bemessungsdauerstrom Iu:

12 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4.5 kW

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontmontage:

ja

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Invertitore di marcia tripolare con manopola nera e targhetta grigia. Finitura retroquadro 48x48.