PALAZZOLI - PAL219163 CAM-ST INT ST-TR RETRO 3X16A 67X67 SC 13 - 219163
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stern-Dreieck-Schalter
Polzahl - 3
Mit Nullstellung - ja
Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 6.5 kW
Packung
1 ST
EAN
8014950018031
Artikelnummer
PAL219163
Herstellernummer
219163
Hersteller
PAL
Ausführung:
Stern-Dreieck-Schalter
Polzahl:
3
Mit Nullstellung:
ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
6.5 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Geeignet für Frontmontage:
ja
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss


