PALAZZOLI - PAL218253 CAM-ST INT ST-TR RETRO 3X25A 48X48 SC 13 - 218253
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stern-Dreieck-Schalter
Polzahl - 3
Mit Nullstellung - ja
Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 10 kW
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
743 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950018017
Artikelnummer
PAL218253
Herstellernummer
218253
Hersteller
PAL
Ausführung:
Stern-Dreieck-Schalter
Polzahl:
3
Mit Nullstellung:
ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
10 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Geeignet für Frontmontage:
ja
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss


