Startseite

PALAZZOLI - PAL217631 CAM-ST INT COMM RETRO 1X63A 67X67 SC 4 - 217631

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL217631 CAM-ST INT COMM RETRO 1X63A 67X67 SC 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Umschalter

  • Polzahl - 1

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP20

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

282 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950017942

Artikelnummer

PAL217631

Herstellernummer

217631

Hersteller

PAL

Ausführung:

Umschalter

Polzahl:

1

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

COMMUTATORE DI LINEA 1X63A DA RETROQUADRO FINITURA 67X67 SCHEMA CAM 4 FRONTALE IP20 MORSETTI IP20