Startseite

PALAZZOLI - PAL217403 CAM-ST INT COMM RETRO 3X40A 67X67 SC 6 - 217403

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Umschalter

  • Polzahl - 3

  • Mit Nullstellung - ja

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 13 kW

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

743 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950017928

Artikelnummer

PAL217403

Herstellernummer

217403

Hersteller

PAL

Ausführung:

Umschalter

Polzahl:

3

Mit Nullstellung:

ja

Bemessungsdauerstrom Iu:

40 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

13 kW

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Geeignet für Frontmontage:

ja

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

COMMUTATORE DI LINEA 3X40A DA RETROQUADRO FINITURA 67X67 SCHEMA CAM 6 FRONTALE IP20 MORSETTI IP20