Startseite

PALAZZOLI - PAL217324 CAM-ST INT COMM RETRO 4X32A 67X67 SC 7 - 217324

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Umschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 10.5 kW

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

174 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950017898

Artikelnummer

PAL217324

Herstellernummer

217324

Hersteller

PAL

Ausführung:

Umschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

4

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

10.5 kW

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Geeignet für Frontmontage:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

COMMUTATORE DI LINEA 4X32A DA RETROQUADRO FINITURA 67X67 SCHEMA CAM 7 FRONTALE IP20 MORSETTI IP20