PALAZZOLI - PAL216254 CAM-ST INT COMM RETRO 4X25A 67X67 SC 7 - 216254
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Umschalter
Polzahl - 4
Mit Nullstellung - ja
Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 10 kW
Packung
1 ST
EAN
8014950017706
Artikelnummer
PAL216254
Herstellernummer
216254
Hersteller
PAL
Ausführung:
Umschalter
Polzahl:
4
Mit Nullstellung:
ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
10 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Geeignet für Frontmontage:
ja
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss


