Startseite

PALAZZOLI - PAL216253 CAM-ST INT COMM RETRO 3X25A 67X67 SC 6 - 216253

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Umschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 10 kW

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950017713

Artikelnummer

PAL216253

Herstellernummer

216253

Hersteller

PAL

Ausführung:

Umschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

25 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

10 kW

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Geeignet für Frontmontage:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

COMMUTATORE DI LINEA 3X25A DA RETROQUADRO FINITURA 67X67 SCHEMA CAM 6 FRONTALE IP20 MORSETTI IP20

Ein PALAZZOLI Produkt

Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie