Startseite

PALAZZOLI - PAL216124 CAM-ST INT COMM RETRO 4X12A 67X67 SC 7 - 216124

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL216124 CAM-ST INT COMM RETRO 4X12A 67X67 SC 7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Umschalter

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 12 A

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP20

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950017829

Artikelnummer

PAL216124

Herstellernummer

216124

Hersteller

PAL

Ausführung:

Umschalter

Polzahl:

4

Bemessungsdauerstrom Iu:

12 A

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

COMMUTATORE DI LINEA 4X12A DA RETROQUADRO FINITURA 67X67 SCHEMA CAM 7 FRONTALE IP20 MORSETTI IP20