PALAZZOLI - PAL216122 CAM-ST INT COMM RETRO 2X12A 67X67SC 5 - 216122
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Umschalter
Polzahl - 2
Bemessungsdauerstrom Iu - 12 A
Schutzart (IP), frontseitig - IP20
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950017843
Artikelnummer
PAL216122
Herstellernummer
216122
Hersteller
PAL
Ausführung:
Umschalter
Polzahl:
2
Bemessungsdauerstrom Iu:
12 A
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
COMMUTATORE DI LINEA 2X12A DA RETROQUADRO FINITURA 67X67 SCHEMA CAM 5 FRONTALE IP20 MORSETTI IP20


