PALAZZOLI - PAL215253 CAM-ST INT COMM RETRO 3X25A 48X48 SC 6 - 215253
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Umschalter
Mit Nullstellung - ja
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 10 kW
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950017553
Artikelnummer
PAL215253
Herstellernummer
215253
Hersteller
PAL
Ausführung:
Umschalter
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
10 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Geeignet für Frontmontage:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss


