PALAZZOLI - PAL215252 CAM-ST INT COMM RETRO 2X25A 48X48 SC 5 - 215252
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Umschalter
Polzahl - 2
Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A
Schutzart (IP), frontseitig - IP20
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950017560
Artikelnummer
PAL215252
Herstellernummer
215252
Hersteller
PAL
Ausführung:
Umschalter
Polzahl:
2
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
COMMUTATORE DI LINEA 2X25A DA RETROQUADRO FINITURA 48X48 SCHEMA CAM 5 FRONTALE IP20 MORSETTI IP20


