Startseite

PALAZZOLI - PAL214634 CAM-ST INT 0-1 RETRO 4X63A EME 67X67 SC3 - 214634

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ein-/Ausschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 22 kW

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

836 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950027743

Artikelnummer

PAL214634

Herstellernummer

214634

Hersteller

PAL

Ausführung:

Ein-/Ausschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

4

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

22 kW

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Geeignet für Frontmontage:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

INTERRUTTORE 4X63A DA RETROQUADRO DI EMERGENZA FINITURA 67X67 ESECUZIONE A 3 LUCCHETTI SCHEMA CAM 3 IP20 MORSETTI IP20

Ein PALAZZOLI Produkt

Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie