Startseite

PALAZZOLI - PAL214323 CAM-ST INT 0-1 RETRO 3X32A EME 67X67 SC2 - 214323

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL214323 CAM-ST INT 0-1 RETRO 3X32A EME 67X67 SC2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP20

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

174 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950027699

Artikelnummer

PAL214323

Herstellernummer

214323

Hersteller

PAL

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

INTERRUTTORE 3X32A DA RETROQUADRO DI EMERGENZA FINITURA 67X67 ESECUZIONE A 3 LUCCHETTI SCHEMA CAM 2 IP20 MORSETTI IP20