PALAZZOLI - PAL214253 CAM-ST INT 0-1 RETRO 3X25A EME 67X67 SC2 - 214253
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Ein-/Ausschalter
Polzahl - 3
Mit Nullstellung - ja
Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 10 kW
Packung
1 ST
EAN
8014950017478
Artikelnummer
PAL214253
Herstellernummer
214253
Hersteller
PAL
Ausführung:
Ein-/Ausschalter
Polzahl:
3
Mit Nullstellung:
ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
10 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Frontmontage:
ja
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss



