Startseite

PALAZZOLI - PAL211254 CAM-ST INT 0-1 RETRO 4X25A 67X67 SC3 - 211254

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ein-/Ausschalter

  • Polzahl - 4

  • Mit Nullstellung - ja

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 10 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950017256

Artikelnummer

PAL211254

Herstellernummer

211254

Hersteller

PAL

Ausführung:

Ein-/Ausschalter

Polzahl:

4

Mit Nullstellung:

ja

Bemessungsdauerstrom Iu:

25 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

10 kW

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Geeignet für Frontmontage:

ja

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

INTERRUTTORE 4X25A DA RETROQUADRO FINITURA 67X67 SCHEMA CAM 3 FRONTALE IP20 MORSETTI IP20