Startseite

PALAZZOLI - PAL211203 CAM-ST INT 0-1 RETRO 3X20A 67X67 SC2 - 211203

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ein-/Ausschalter

  • Polzahl - 3

  • Mit Nullstellung - ja

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 8 kW

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

743 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950017201

Artikelnummer

PAL211203

Herstellernummer

211203

Hersteller

PAL

Ausführung:

Ein-/Ausschalter

Polzahl:

3

Mit Nullstellung:

ja

Bemessungsdauerstrom Iu:

20 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

8 kW

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Geeignet für Frontmontage:

ja

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

INTERRUTTORE 3X20A DA RETROQUADRO FINITURA 67X67 SCHEMA CAM 2 FRONTALE IP20 MORSETTI IP20