PALAZZOLI - PAL211165 CAM-ST INT 0-1 RETRO 5X16A 67X67 SC43 - 211165
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Ein-/Ausschalter
Polzahl - 5
Mit Nullstellung - ja
Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 6.5 kW
Packung
1 ST
EAN
8014950027637
Artikelnummer
PAL211165
Herstellernummer
211165
Hersteller
PAL
Ausführung:
Ein-/Ausschalter
Polzahl:
5
Mit Nullstellung:
ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
6.5 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Geeignet für Frontmontage:
ja
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss


