PALAZZOLI - PAL211164 CAM-ST INT 0-1 RETRO 4X16A 67X67 SC3 - 211164
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Ein-/Ausschalter
Polzahl - 4
Mit Nullstellung - ja
Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 6.5 kW
Packung
1 ST
EAN
8014950017171
Artikelnummer
PAL211164
Herstellernummer
211164
Hersteller
PAL
Ausführung:
Ein-/Ausschalter
Polzahl:
4
Mit Nullstellung:
ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
6.5 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Geeignet für Frontmontage:
ja
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ein PALAZZOLI Produkt
Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie


