Startseite

PALAZZOLI - PAL211126 CAM-ST INT 0-1 RETRO 6X12A 67X67 SC44 - 211126

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL211126 CAM-ST INT 0-1 RETRO 6X12A 67X67 SC44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 6

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 12 A

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP20

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950027620

Artikelnummer

PAL211126

Herstellernummer

211126

Hersteller

PAL

Polzahl:

6

Bemessungsdauerstrom Iu:

12 A

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

INTERRUTTORE 6X12A DA RETROQUADRO FINITURA 67X67 SCHEMA CAM 44 FRONTALE IP20 MORSETTI IP20