Startseite

PALAZZOLI - PAL211123 CAM-ST INT 0-1 RETRO 3X12A 67X67 SC2 - 211123

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ein-/Ausschalter

  • Polzahl - 3

  • Mit Nullstellung - ja

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 12 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4.5 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950017126

Artikelnummer

PAL211123

Herstellernummer

211123

Hersteller

PAL

Ausführung:

Ein-/Ausschalter

Polzahl:

3

Mit Nullstellung:

ja

Bemessungsdauerstrom Iu:

12 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4.5 kW

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Geeignet für Frontmontage:

ja

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

INTERRUTTORE 3X12A DA RETROQUADRO FINITURA 67X67 SCHEMA CAM 2 FRONTALE IP20 MORSETTI IP20