Startseite

PALAZZOLI - PAL210123 CAM-ST INT 0-1 RETRO 3X12A 48X48 SC2 - 210123

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ein-/Ausschalter

  • Polzahl - 3

  • Mit Nullstellung - ja

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 12 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4.5 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950016969

Artikelnummer

PAL210123

Herstellernummer

210123

Hersteller

PAL

Ausführung:

Ein-/Ausschalter

Polzahl:

3

Mit Nullstellung:

ja

Bemessungsdauerstrom Iu:

12 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4.5 kW

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Geeignet für Frontmontage:

ja

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

INTERRUTTORE 3X12A DA RETROQUADRO FINITURA 48X48 SCHEMA CAM 2 FRONTALE IP20 MORSETTI IP20