Startseite

PALAZZOLI - PAL210122 CAM-ST INT 0-1 RETRO 2X12A 48X48 SC1 - 210122

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ein-/Ausschalter

  • Polzahl - 2

  • Mit Nullstellung - ja

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 12 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4.5 kW

Packung

  • 1 ST

Produktserien

CAM-ST

EAN

8014950016952

Artikelnummer

PAL210122

Herstellernummer

210122

Hersteller

PAL

Ausführung:

Ein-/Ausschalter

Polzahl:

2

Mit Nullstellung:

ja

Bemessungsdauerstrom Iu:

12 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4.5 kW

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontmontage:

ja

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Interruttore con manopola nera e targhetta grigia. Finitura retroquadro 48x48.