PALAZZOLI - PAL209414 CAM-SZ INT CONT IS 4X40A STD IP65 - 209414
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A
Schutzart (IP), frontseitig - IP65
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
174 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950218950
Artikelnummer
PAL209414
Herstellernummer
209414
Hersteller
PAL
Polzahl:
4
Bemessungsdauerstrom Iu:
40 A
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
CAM-SZ interruttore sezionatore da parete con maniglia nera/targhetta grigia in cassetta isolante - 4P 40A IP65


