Startseite

PALAZZOLI - PAL208413 CAM-SZ INT CONT IS 3X40A EME IP65 - 208413

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL208413 CAM-SZ INT CONT IS 3X40A EME IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP65

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

743 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950218929

Artikelnummer

PAL208413

Herstellernummer

208413

Hersteller

PAL

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

40 A

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

CAM-SZ interruttore sezionatore da parete di emergenza con maniglia rossa/targhetta gialla in cassetta isolante - 3P 40A IP65