PALAZZOLI - PAL208254 CAM-SZ INT CONT IS 4X25A EME IP65 - 208254
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A
Schutzart (IP), frontseitig - IP65
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950030293
Artikelnummer
PAL208254
Herstellernummer
208254
Hersteller
PAL
Polzahl:
4
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
CAM-SZ interruttore sezionatore da parete di emergenza con maniglia rossa/targhetta gialla in cassetta isolante - 4P 25A IP65
Ein PALAZZOLI Produkt
Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie


