PALAZZOLI - PAL159046 CONTACT MORSETTIERA CERAMICA 4X240MMQ - 159046
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 4
Farbe - weiß
Nennspannung - 500 V
Nennquerschnitt (Installationsseite) - 200...200 mm²
Packung
1 ST
EAN
8014950100774
Artikelnummer
PAL159046
Herstellernummer
159046
Hersteller
PAL
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):
4
Farbe:
weiß
Nennspannung:
500 V
Nennquerschnitt (Installationsseite):
200...200 mm²
CONTACT morsettiera di derivazione 4x240 mm² con morsetti a sella per contenitori stagni 373x373 - 500V
Ein PALAZZOLI Produkt
Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie


