Startseite

PALAZZOLI - PAL159044 CONTACT MORSETTIERA CERAMICA 4X70MMQ - 159044

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL159044 CONTACT MORSETTIERA CERAMICA 4X70MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 4

  • Farbe - weiß

  • Nennspannung - 500 V

  • Nennquerschnitt (Installationsseite) - 70...70 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950100750

Artikelnummer

PAL159044

Herstellernummer

159044

Hersteller

PAL

Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):

4

Farbe:

weiß

Nennspannung:

500 V

Nennquerschnitt (Installationsseite):

70...70 mm²

CONTACT morsettiera di derivazione 4x70 mm² con morsetti a sella per contenitori stagni 220x220 - 500V

Ein PALAZZOLI Produkt

Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie