Startseite

PALAZZOLI - PAL152430 CAM-FIRE INT PAR F400 3X63A - 152430

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL152430 CAM-FIRE INT PAR F400 3X63A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950101450

Artikelnummer

PAL152430

Herstellernummer

152430

Hersteller

PAL

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67

SERIE CAM-FIRE INTERRUTTORE IN LEGA DI ALLUMINIO 3X63A RESISTENTE AL FUOCO F400 IP66/67