PALAZZOLI - PAL151942 FLANGIA RILEV CIECA F5+3M40X1,5
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Breite - 116 mm
Höhe - 200 mm
Packung
1 ST
EAN
8014950039036
Artikelnummer
PAL151942
Herstellernummer
151942
Hersteller
PAL
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Breite:
116 mm
Höhe:
200 mm
Flangia rilevata di chiusura F5 in Lega di alluminio con 3 pressacavi tipo M40X1,5. IP67. 200X116X80 mm.