Startseite

PALAZZOLI - PAL151902 KIT STAFFE INOX PER CASS. H.252 - 151902

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL151902 KIT STAFFE INOX PER CASS. H.252

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger

  • Farbe - Edelstahl

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 252 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8014950026500

Artikelnummer

PAL151902

Herstellernummer

151902

Hersteller

PAL

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ausleger

Farbe:

Edelstahl

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

252 mm

Coppia di supporti per fissaggio di contenitori da galleria 185X252 / 315X252mm, in acciaio inox AISI 304.