Startseite

ORBIS - ORBOBU2A000112 VIARIS UNI CT274 7.4KW 1CAV5M CT2

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOBU2A000112 VIARIS UNI CT274 7.4KW 1CAV5M CT2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 1-phasig

  • Nennanschlussleistung - 7.4 kW

  • Anzahl der Ladepunkte - 1

  • Max. Leistung pro Ladepunkt - 7.4 kW

  • Breite - 224 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709116972

Artikelnummer

ORBOBU2A000112

Herstellernummer

OBU2A000112

Hersteller

ORB

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

1-phasig

Nennanschlussleistung:

7.4 kW

Anzahl der Ladepunkte:

1

Max. Leistung pro Ladepunkt:

7.4 kW

Breite:

224 mm

Höhe:

332 mm

Tiefe:

150 mm

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:

1

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:

0

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:

0

Anzahl der Ladekupplungen GB AC:

0

Anzahl der Ladekupplungen GB DC:

0

Anzahl der Ladesteckdosen GB:

0

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:

0

Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Mit Hausanschlusskasten (HAK):

nein

Anzahl der Haushaltssteckdosen:

0

Anzahl der FI-Schalter Typ A:

0

Anzahl der FI-Schalter Typ B:

0

Mit Leitungsschutzschalter:

nein

Mit Energiezähler:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP54

Schlagfestigkeit:

IK10

Le stazioni di carica intelligenti VIARIS UNI consentono di collegare il veicolo elettrico (VE) alla rete di alimentazione in corrente alternata e di poterlo ricaricare in MODO 3. Un apposito sistema di alimentazione dotato di connettori specifici, dove è presente un controllo pilota che, attraverso un sistema di comunicazione «universale» tra la stazione ed il veicolo, garantisce un processo di ricarica in sicurezza per l'utente ed evita danni al sistema di batterie del veicolo. Idonee per l'uso in ambito privato come garage per case unifamiliari o condomini, uffici, hotel, ecc..., le stazioni di ricarica VIARIS UNI sono dotate di un involucro robusto, studiato per installazioni interne e il fissaggio a parete. VIARIS UNI permette di tenere tutto sotto controllo con gli indicatori luminosi, che in ogni momento informano sullo stato operativo della stazione di ricarica. Una serie di accessori opzionali completano la funzionalità dell'apparecchiatura, come il contatore di energia e la comunicazione Ethernet. La stazione di ricarica VIARIS UNI è dotata di serie di un dispositivo integrato che assicura l'interruzione dell'alimentazione in caso di correnti di guasto in DC superiori o uguali a 6 mA • INCLUSI DI SERIE: - Modulatore di carica in base al consumoistantaneo della abitazione e regola la richiesta di potenza per ottenere la ricarica più veloce nel più breve tempo possibile, senza superare la potenza contrattuale - Comunicazione WIFI - Sensore tattile per attivazione / disattivazione carica - Lettore RFID per attivazione / disattivazione carica - App per la gestione e il controllo del consumo energetico sia della casa che del veicolo elettrico. L'applicazione consente anche di aggiornare da remoto la stazione Dispositivo integrato che assicura l'interruzione dell'alimentazione in caso di corrente di guasto in corrente continua superiore a 6 mA secondo CEI 64-8 V5 2019 02 - Ingresso per il controllo esterno (controllo domotico) • EQUIPAGGIAMENTI EXTRA; - Contatore di energia omologato MID • INTEROPERABILITA' STAZIONI: Le stazioni implementano il protocollo di comunicazione standard MQTT, che consente il controllo e la visualizzazione a distanza del sistema di carica e, a sua volta, facilita l'integrazione con altre piattaforme di gestione. Compatibilità con le piattaforme di gestione tramite protocollo OCPP-J su MQTT • CARATTERISTICHE TECNICHE: - Potenza Stazione: 7,4 kW 32A - Alimentazione: 230 VAC (monofase) - Frequenza: 50 Hz - Modo di carica: Modo 3 secondo EN 61851-1 - Uscita con cavo+connettore: Cavo flessibile lunghezza 5 m e connettore Tipo 2 secondo EN 62196-2 - Comunicazione WiFi: Presente (802.11 b/g/n) - Sensore tattile ON/OFF caricatore: Presente - Lettore RFID ON/OFF caricatore: Presente - Segnalazione LED stato stazione: Presente multicolore - Segnalazione LED stato carica: Presente multicolore - Temperatura di funzionamento: Da -30 °C a +50 °C - Materiale custodia: PC ad alta resistenza - Grado di protezione custodia: IP 54 - Grado di protezione meccanica: IK10 secondo EN 62262 - Grado di protezione connettore: IP 44 - Installazione: Montaggio a parete - Peso: 6 kg