ORBIS - ORBOBKT6353 KIT FTR-4 STRUTT.4MOD.VERT. TRIANG FO - OBKT6353

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Flachdach
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Modullänge - 1700 mm
Modulbreite - 1150 mm
Packung
1 ST
EAN
8426709934842
Artikelnummer
ORBOBKT6353
Herstellernummer
OBKT6353
Hersteller
ORB
Montageart:
Flachdach
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Modullänge:
1700 mm
Modulbreite:
1150 mm
Höhe an der Oberkante:
50 m
Verstellbar:
ja
Neigungswinkel:
28...35 °
Kabelkanal integriert:
nein
Kabelkanal optional:
nein
Dachdurchdringung notwendig:
ja
Ausrichtung:
vertikal
Verankerung:
schrauben
Gewicht:
21 kg


