ORBIS - ORBOBKT6343 KIT FST-4S STRUTT.4MOD.VERT. ST.PORTOG. - OBKT6343

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Schrägdach
Modullänge - 1700 mm
Werkstoff - Aluminium
Modulbreite - 1150 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
8426709934828
Artikelnummer
ORBOBKT6343
Herstellernummer
OBKT6343
Hersteller
ORB
Montageart:
Schrägdach
Modullänge:
1700 mm
Werkstoff:
Aluminium
Modulbreite:
1150 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Neigungswinkel:
0...0 °
Höhe an der Oberkante:
50 m
Verstellbar:
ja
Kabelkanal integriert:
nein
Kabelkanal optional:
nein
Dachdurchdringung notwendig:
ja
Ausrichtung:
vertikal
Verankerung:
schrauben
Gewicht:
20 kg


