Startseite

ORBIS - ORBOBKT6271 KIT FGR-3141 STRUT.4MOD.VERT. EASY WING

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOBKT6271 KIT FGR-3141 STRUT.4MOD.VERT. EASY WING

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Schrägdach

  • Modullänge - 1700 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Modulbreite - 1010 mm

  • Neigungswinkel - 0...0 °

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709929855

Artikelnummer

ORBOBKT6271

Herstellernummer

OBKT6271

Hersteller

ORB

Montageart:

Schrägdach

Modullänge:

1700 mm

Werkstoff:

Aluminium

Modulbreite:

1010 mm

Neigungswinkel:

0...0 °

Dacheindeckung:

Trapezblech

Verstellbar:

ja

Kabelkanal integriert:

nein

Kabelkanal optional:

nein

Dachdurchdringung notwendig:

ja

Ausrichtung:

vertikal

Verankerung:

schrauben

Gewicht:

5.5 kg

Kit struttura di sostegno 1kw per il montaggio su copertura in lamiera grecata di n° 4 pannelli fotovoltaici (spessore da 31 mm a 41 mm e larghezza massima 1010 mm). L’installazione avviene per il tramite di profili vincolati alla copertura in lamiera grecata ad una distanza massima di 1000 mm. Composizione del kit: 10 profili in alluminio con staffe laterali (EASY WING SMALL 42); 40 rivetti a fiore con guarnizione (RIVGF-5220); 6 morsetti centrali preassemblati (MPC-P); 4 morsetto terminale preassemblato (MPT-P); 16 adattatori morsetti terminali