ORBIS - ORBOB980010 PILA EBIKE DS 3PRESE COLONNINAC/PROTEZIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss Anlagenseite - 1-phasig
Anzahl der Ladepunkte - 3
Breite - 165 mm
Höhe - 1200 mm
Tiefe - 85 mm
Packung
1 ST
EAN
8426709933906
Artikelnummer
ORBOB980010
Herstellernummer
OB980010
Hersteller
ORB
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
1-phasig
Anzahl der Ladepunkte:
3
Breite:
165 mm
Höhe:
1200 mm
Tiefe:
85 mm
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:
0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:
0
Anzahl der Ladekupplungen GB AC:
0
Anzahl der Ladekupplungen GB DC:
0
Anzahl der Ladesteckdosen GB:
0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:
0
Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Mit Hausanschlusskasten (HAK):
nein
Anzahl der Haushaltssteckdosen:
3
Anzahl der FI-Schalter Typ A:
3
Anzahl der FI-Schalter Typ B:
0
Mit Leitungsschutzschalter:
ja
Mit Energiezähler:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP54


