ORBIS - ORBOB980005 ANIF4 EBIKE DS 3PRESE WALLBOX C/PROTEZIO - OB980005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss Anlagenseite - 1-phasig
Max. Leistung pro Ladepunkt - 3 kW
Anzahl der Ladepunkte - 3
Schutzart (IP) - IP54
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 - 0
Packung
1 ST
EAN
8426709933890
Artikelnummer
ORBOB980005
Herstellernummer
OB980005
Hersteller
ORB
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
1-phasig
Max. Leistung pro Ladepunkt:
3 kW
Anzahl der Ladepunkte:
3
Schutzart (IP):
IP54
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
0
Länge des Ladekabels:
0 m
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:
0
Breite:
222 mm
Höhe:
320 mm
Tiefe:
114 mm
Mit Leitungsschutzschalter:
ja
Nennanschlussleistung:
3 kW
Mit Energiezähler:
nein
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:
0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:
0
Anzahl der Ladekupplungen GB AC:
0
Anzahl der Ladekupplungen GB DC:
0
Anzahl der Ladesteckdosen GB:
0
Mit Display:
nein
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Anzahl der Haushaltssteckdosen:
3
Mit Hausanschlusskasten (HAK):
nein
Anzahl der FI-Schalter Typ A:
3
Anzahl der FI-Schalter Typ B:
0
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein