Startseite

ORBIS - ORBOB980000 MURAU EBIKE DS 2PRESE WALLBOX C/PROTEZIO

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB980000 MURAU EBIKE DS 2PRESE WALLBOX C/PROTEZIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 1-phasig

  • Anzahl der Ladepunkte - 2

  • Breite - 204 mm

  • Höhe - 255 mm

  • Tiefe - 114 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709933883

Artikelnummer

ORBOB980000

Herstellernummer

OB980000

Hersteller

ORB

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

1-phasig

Anzahl der Ladepunkte:

2

Breite:

204 mm

Höhe:

255 mm

Tiefe:

114 mm

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:

0

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:

0

Anzahl der Ladekupplungen GB AC:

0

Anzahl der Ladekupplungen GB DC:

0

Anzahl der Ladesteckdosen GB:

0

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:

0

Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Mit Hausanschlusskasten (HAK):

nein

Anzahl der Haushaltssteckdosen:

2

Anzahl der FI-Schalter Typ A:

2

Anzahl der FI-Schalter Typ B:

0

Mit Leitungsschutzschalter:

ja

Mit Energiezähler:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP54

Dispositivo wall box per ricarica elettrica di biciclette (e-Bike) con 2 prese