ORBIS - ORBOB94U420HA2 VIARIS UNI+ CT222ETH CAV5M ETH - OB94U420HA2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8426709125394
Artikelnummer
ORBOB94U420HA2
Herstellernummer
OB94U420HA2
Hersteller
ORB
VIARIS UNI+ è la stazione di ricarica in AC che permette di ricaricare un veicolo in Modo 3. È dotata di centralino da 8 moduli DIN protetto da uno sportello con chiave per l’inserimento delle protezioni e del contatore di energia. Le dimensioni compattee la semplicità d’uso, la rendono ideale per l’installazione in ambito privato come nei box delle abitazioni o privato ad uso pubblico come nei parcheggi di uffici, hotel o strutture ricettive. INCLUSI DI SERIE • Modulatore di carica dinamico basato sul consumo istantaneo dell’abitazione • Comunicazione WiFi • Dispositivo di protezione contro le correnti di guasto in DC superiori a 6mA • Sensore tattile ad accesso libero o riservato (con RFID di attivazione) • Programmazione oraria del limitedi potenza in base alle fasce orarie di maggiore convenienza • Protocollo di comunicazione standard OCPP 1.6J che ne consente l’interoperabilità con le piattaforme di gestione del servizio di ricarica • App e-VIARIS per gestire la ricarica del veicolo,vedere la potenza di carica, aggiornare la stazione di ricarica, accedere alla cronologia dei consumi e all’elenco delle ricariche • Realizzata in policarbonato ad alta resistenza (IP54 e IK10) EQUIPAGGIAMENTI EXTRA • Grazie al sistema di gestionedella potenza limite VIARIS SPL, è possibile realizzare impianti multistazione composti da due o più stazioni VIARIS, con il vantaggio di ridurre l’investimento di potenza necessario per la ricarica di tutti i veicoli. • Con il software VCM è poi possibile monitorare i consumi e supervisionare le ricariche effettuate dagli utenti su tutte le stazioni connesse al sistema VIARIS SPL. • Può essere installata: o A parete o Su palo monofacciale o bifacciale per il supporto di una o due stazioni di ricarica o Su colonna monofacciale o bifacciale per il supporto di una o due stazioni di ricarica CARATTERISTICHE TECNICHE • Alimentazione 3x230/400 Vac ±10 % 3P+N+T cl. II • Frequenza nominale 50 Hz • Autoconsumo o 4W (8VA) in standby o 14W (27VA)in carica • Potenza max di ricarica 22kW • Corrente nominale 3x32A • Punto di ricarica 1 uscita con cavo da 5m e connettore Tipo 2 (EN62196-2) • Modo di ricarica Modo 3 (EN 61851-1) • Misurazione consumo ricarica Presente, Classe A • Indicazione luminosa stato di ricarica Presente • Comunicazione WiFi 2.4 GHz Presente • Protocolli di comunicazione MQTT, OCPP 1.6 J, HTTP • Funzioni SMART App e-VIARIS • Lettore RFID (NFC 13,56 MHz) Presente (compatibile con ISO / Felica IEC14443A / 14443B ISO / IEC15693) • Centralino protezioni M+D Presente, guida DIN a 8 mod. per alloggiare protezioni elettriche e contatori di energia, accessibile tramite sportello con serratura a chiave • Dispositivo protezione guasti DC > 6mA Presente • Gestione carichi permodulazione dinamica Presente con sensore TMC100 • Collegamento attivazione esterna Presente (contatto DOMO) • Materiale stazione di ricarica ABS-PC alta resistenza • Grado di protezione IP54 (EN 60529) e IK10 (EN 62262) • Installazione A parete, su palo* o su colonna* • Temperatura di funzionamento Da -30 ºC a +50 ºC • Umidità relativa 95% • Morsettiera di alimentazione Morsetto a vite • Peso stazione 5 kg DOTAZIONI OPZIONALI • Connettore Tipo 2 per TESLA Opzionale (vedi altri modelli) • Protezione Magnetotermica e Differenziale Opzionale (vedi altri modelli) • Contatore di energia MID Opzionale (vedi altri modelli) • CHAIN 2 Opzionale (vedi altri modelli) • Comunicazione Ethernet RJ45 Presente • Comunicazione 4G Opzionale* (OB900600 - Kit 4G) • Integrazione con VIARIS SOLAR • Opzionale* (OB709900 – CONTAX D-8043-BUS VIARIS SOLAR) • Integrazione sistema VIARIS SPL Opzionale* (OB100010) • Gestione monitoraggio consumi Opzionale* (VCM) • Tessere Card RFID Opzionali* (OB940072 - Kit5 Card) * da acquistare a parte, non inclusi nella stazione


