Startseite

ORBIS - ORBOB94U1T0HA1 VIARIS UNI+ CT2PT74 7.4KWTESLA1CAV5M CT2 - OB94U1T0HA1

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB94U1T0HA1 VIARIS UNI+ CT2PT74 7.4KWTESLA1CAV5M CT2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 1-phasig

  • Nennanschlussleistung - 7.4 kW

  • Anzahl der Ladepunkte - 1

  • Max. Leistung pro Ladepunkt - 7.4 kW

  • Breite - 224 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709126322

Artikelnummer

ORBOB94U1T0HA1

Herstellernummer

OB94U1T0HA1

Hersteller

ORB

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

1-phasig

Nennanschlussleistung:

7.4 kW

Anzahl der Ladepunkte:

1

Max. Leistung pro Ladepunkt:

7.4 kW

Breite:

224 mm

Höhe:

332 mm

Tiefe:

149 mm

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:

1

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:

0

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:

0

Anzahl der Ladekupplungen GB AC:

0

Anzahl der Ladekupplungen GB DC:

0

Anzahl der Ladesteckdosen GB:

0

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:

0

Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Mit Hausanschlusskasten (HAK):

nein

Anzahl der Haushaltssteckdosen:

0

Anzahl der FI-Schalter Typ A:

0

Länge des Ladekabels:

5 m

Anzahl der FI-Schalter Typ B:

0

Mit Leitungsschutzschalter:

ja

Mit Energiezähler:

nein

Mit Display:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP54

Schlagfestigkeit:

IK08

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Stazioni di ricarica in MODO 3, versione con cavo da 5 metri e connettore Tipo 2 per TESLA, dotate di un pulsante a duplice funzione integrato nell?impugnatura che permette nei veicoli elettrici TESLA, con un semplice ?click?, di aprire in automatico lo sportello per accedere alla presa di ricarica e quando il connettore e inserito di interrompere il processo di ricarica. VIARIS UNI+ e dotata inoltre di serie di modulatore di carica dinamico, comunicazione WiFi, indicazione luminosa dello stato operativodella stazione, attivazione tramite sensore tattile (accesso libero) / RFID (accesso riservato), dispositivo integrato di protezione contro le correnti di guasto in DC superiori a 6mA, vano accessibile e protetto da uno sportellino con chiave per l?alloggiamento delle protezioni magnetotermiche/differenziali e i contatori di energia, ingresso per il controllo domotico, protocollo di comunicazione OCPP 1.6J, IP54 e IK10, montaggio a parete o su colonna/palo (opzionali). CARATTERISTICHE TECNICHE Potenza Stazione: 7,4 kW 32A Alimentazione: 230 VAC (monofase) Frequenza: 50/60 Hz Modo di carica: Modo 3 secondo EN 61851-1 Uscita con cavo+connettore: Cavo flessibile lunghezza 5 m Connettore Tipo 2 secondo EN 62196-2 Comunicazione WiFi: Presente (802.11 b/g/n) Comunicazione Ethernet: Assente Sensore tattile ON/OFF caricatore: Presente Lettore RFID ON/OFF caricatore: Presente Contatore MID: Assente Protezioni: Assenti Segnalazione LED stato stazione: Presente multicolore Segnalazione LED stato carica: Presente multicolore Temperatura di funzionamento: Da -30 ?C a +50 ?C Materiale custodia: PC ad alta resistenza Grado di protezione custodia: IP 54 Grado di protezione meccanica: IK8 secondo EN 62262 Installazione: Montaggio a parete, montaggio a terra tramite Colonna o Palo Peso: 4 kg