Startseite

ORBIS - ORBOB94PG01 COMON 1S GRAVITY SOST.COLONNA MONO CCS - OB94PG01

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB94PG01 COMON 1S GRAVITY SOST.COLONNA MONO CCS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709126414

Artikelnummer

ORBOB94PG01

Herstellernummer

OB94PG01

Hersteller

ORB

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Sostegno a colonna versione MONOFACCIALE per VIARIS GRAVITY con 1 uscita CCS, altezza 2123 mm, struttura in metallo colore bianco. La colonna di sostegno e dotata nella parte inferiore di un vano accessibile per l?eventuale inserimento di un quadro (escluso dalla fornitura) con le protezioni, contatori e altri dispositivi. Il vano e protetto da una portella frontale richiudibile a chiave. CARATTERISTICHE TECNICHE - Colore: Bianco - Numero stazioni installabili : 1 - Modello stazione istallabile : VIARIS GRAVITY - Dimensioni Base (L x P): 550 x 200 mm - Dimensioni Colonna (H x L x P): 1972 x 550 x 220 mm - Dimensioni Colonna + copertura (H x L x P): 2123 x 550 x 704 mm