ORBIS - ORBOB94P7GGKC2 VIARIS COMBI+ CC7T2E22ETH 2XCAV7M EM+ETH - OB94P7GGKC2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig
Max. Leistung pro Ladepunkt - 7.4 kW
Anzahl der Ladepunkte - 2
Schutzart (IP) - IP54
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 - 2
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
547 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8426709128371
Artikelnummer
ORBOB94P7GGKC2
Herstellernummer
OB94P7GGKC2
Hersteller
ORB
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Max. Leistung pro Ladepunkt:
7.4 kW
Anzahl der Ladepunkte:
2
Schutzart (IP):
IP54
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
2
Länge des Ladekabels:
7 m
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:
0
Breite:
290 mm
Höhe:
472 mm
Tiefe:
177 mm
Mit Leitungsschutzschalter:
ja
Nennanschlussleistung:
7.4 kW
Mit Energiezähler:
ja
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:
0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:
0
Anzahl der Ladekupplungen GB AC:
0
Anzahl der Ladekupplungen GB DC:
0
Anzahl der Ladesteckdosen GB:
0
Mit Display:
nein
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schlagfestigkeit:
IK10
Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Anzahl der Haushaltssteckdosen:
0
Mit Hausanschlusskasten (HAK):
nein
Anzahl der FI-Schalter Typ A:
0
Anzahl der FI-Schalter Typ B:
0
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


